「配管 保温」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
接着テープ・耐候性フィルム付
保温材厚(mm)10
仕様10A・16A兼用
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
材質合成樹脂
保温材厚(mm)10
仕様Ⅰ型(プラグXエルボ)
用途戸建用。集合用
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)25
最高使用温度(℃)95
仕様耐候性保温材付き
形状パイプ
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用
材質ポリエチレン
幅(mm)50
長さ(m)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
25mm×長さ10M。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)
材質ポリエチレン
幅(mm)25
長さ(m)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
架橋ポリエチレン管の配管時、管と壁のすきま風を防止します。
用途戸建て用、集合用
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
最高使用温度(℃)95
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
保温材厚(mm)5
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
厚さ(mm)(保温材)5
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
保温材厚(mm)3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
仕様10A・16A兼用
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
用途ボールバルブとして。
バルブ種類ボールバルブ
保温材付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-862、T421R-862用
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ特厚
最高使用温度(℃)95
管の厚さ(mm)2.7
パイプ外径(Φmm)17
関連キーワード