53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌日出荷

マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1個
829 税込912
翌日出荷

不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅 ねじサイズR1/2
1個
719 税込791
当日出荷

不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅 対辺(mm)(スパナ)19 ねじサイズR1/2
1個
779 税込857
翌日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI 動画あり
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

配管の間に取り付けるメネジバルブ、メッキなし
呼び13 仕様共用形
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)67 奥行(mm)24
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1パック(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

Y143UCTV2-1-13 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)240 高さ(mm)223 質量(g)4400 奥行(mm)288 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)120(湯水配管) ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)214 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)湯水配管:102 パイプ長(mm)約240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)120 幅(mm)254 高さ(mm)95 質量(g)3100 ハンドル形状クリック 機能ワイドシャワー、熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ねじPJ1/2 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2800 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)213 質量(g)2800 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状リングレバー 使用地区寒冷地 パイプ長(mm)吐水:190 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 使用地区寒冷地 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能手元ストップ、熱帯防止
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) 洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【おねじ仕様】天井配管用 オートストッパー 水撃低減機構 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)120 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)