【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
商品タイプ台付タイプ
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)1600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)100
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)2000
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)236
高さ(mm)148
質量(g)3400
奥行(mm)199
適合場所浴室
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)湯水配管:85
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
取付穴径(mm)23~27
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)200
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード