露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
25mm×長さ10M。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
継手用保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
接着テープ・耐候性フィルム付
保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質合成樹脂保温材厚(mm)10仕様Ⅰ型(プラグXエルボ)
保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2