カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • ノーリツ(635)
  • リンナイ(497)
  • オンダ製作所(62)
  • パロマ(60)
  • ミヤコ(41)
  • 日本イトミック(22)
  • パーパス(20)
  • KVK(14)
  • カクダイ(11)
  • 未来工業(10)
  • 日本パワーファスニング(10)
  • GAONA(ガオナ)(9)
  • リビラック(7)
  • AXIAS(6)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • STIEBEL(スティーベル)(5)
  • 兼工業(4)
  • ベッセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気瞬間給湯器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
シングルホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(40m)
翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
アングル化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
給湯器などに使用します。
呼び13仕様共用形
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用内径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら