「風呂 のゴム栓」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)5 くさりの有無あり
1個
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷

部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PU20-48-5のビニール被覆仕様。両端は丸カン付
材質黄銅、塩化ビニル樹脂 玉大(mm)5
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として 適合場所浴室
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にユニットバス用の台付き混合栓。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様ゴム栓付き 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)102
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
用途お風呂の水栓として。 トラスコ品番388-9551 材質合成樹脂、銅、合成ゴム ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~220 パイプ長(mm)190
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として その他【挟込】30~53 材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン マットブラック
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

1個
629 税込692
当日出荷