11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

V56-5X-13 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径G1/2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様節水 ホース長さ(m)1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【大きなハンドル】。水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 シルバー・ホワイト 取付寸法(mm)120~200 ホース長さ(m)1.6 パイプ長(mm)170
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約50%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーアダプター
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。 ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。 節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして ねじ径G1/2
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitosストップ)
【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM シルバー 質量(g)272 幅(cm)21.8 長さ(cm)88 機能手元ストップ付き 最高使用温度(℃)60 使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱 規格JIS 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 吐水口長さ(mm)80 商品タイプ壁付タイプ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)