45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用 材質ステンレス、黄銅 穴径(Φmm)(浴槽)48~52 取付可能厚(mm)10以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用 仕様挟込範囲:32~40 適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様挟込範囲:30~53 付属品ヘアーキャッチャー付 適合パイプ経32用 使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として その他【挟込】30~53 材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン マットブラック
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS 外径(cm)適合目皿:10.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

浴槽内からドライバーで締め込めます。 浴槽の不要な穴ふさぎ用。 浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用 材質黄銅 適合パイプ径(Φmm)45・50
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能 浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。 幅(mm)45 厚さ(mm)浴槽:20以下 高さ(mm)77 質量(g)126 奥行(mm)77 取付穴径(mm)48~56
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。
仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 シルバー・ホワイト 取付寸法(mm)120~200 ホース長さ(m)1.6 パイプ長(mm)170
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽内からドライバーで締め込めます、浴槽の不要な穴ふさぎ用、肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません、浴槽の曲面部には使用できません
適合パイプ径45・50用 材質黄銅
1個
2,888 税込3,177
翌々日出荷

【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとして レイニーメタリック ねじ径G1/2 取付ネジ径G1/2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途浴室用のシャワー掛け具として
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【浮かしてヌメリを予防】ボトルを直置きしないので、衛生的にご使用いただけます。取り外しも簡単なので、掃除もしやすくラクラク!。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途浴室用のボトルホルダーとして
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様金具、バンド各2個入り、最大挟み厚み12、取付け穴径30mm 適合壁厚(mm)15Aホース用
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷

手元ストップシャワー付き。
用途バスルーム用 適合場所浴室 仕様節水、クリック、断熱 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 吐水口長さ(mm)200 商品タイプデッキタイプ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)197 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区寒冷地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷


シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)240 高さ(mm)223 質量(g)4400 奥行(mm)288 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)120(湯水配管) ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)214 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)湯水配管:102 パイプ長(mm)約240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【ちょっと掛けたい時に】お風呂で使用するツールも、フックに引っ掛けれるだけで衛生的に保てます。お掃除の際に邪魔にもならず、ラクラク!。【好きな位置に好きなだけ】1個掛けのフックなので、掛けたい場所に、必要な数取付ければ、場所も取らず、快適に。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途小物掛けとして ブラック
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEIサーモ混合栓
エコ商品
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。マットブラックなので、浴室をモノトーンな印象に。
用途浴室の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 取付穴径(Φmm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
69,980 税込76,978
120日以内出荷

大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。 材質ABS樹脂 保証期間ご購入より1年間 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-2071-75 ねじサイズ取り付け:G1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。もう少し高い位置に、、、もう少し低い位置に、、、など微調整が出来るので、簡単便利!。【サイズ】バーの長さは360mm。タオルを掛けるのにちょうどいいサイズです。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途タオル掛けとして 取付け方法マグネット 掛数1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ パイプ径(Φmm)32 付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付 適合オーバーフロー用 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)64 寸法D(mm)G1 1/8 寸法E(mm)G1 1/4 寸法B(mm)G1 1/2 寸法C(mm)G1 1/4 パイプ形状Sトラップ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルシャワー混合栓 SANEI 動画あり
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オーバーフロー用 パイプ径(Φmm)32 材質銅、等 形状Pトラップ 仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10 材質(パイプ)銅、等 パイプ形状Pトラップ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オーバーフロー用 パイプ径(Φmm)32 材質銅、等 形状Pトラップ 仕様アジャスト付き 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ポップアップガイド付き
用途オーバーフロー用 形状Sトラップ 適合パイプ径(Φmm)32 仕様アジャスト付き 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷