「風呂栓 ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
PU20-48-5のビニール被覆仕様。両端は丸カン付
材質黄銅、塩化ビニル樹脂
玉大(mm)5
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。
自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。
JIS規格商品です。
偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)110~220
パイプ長(mm)吐水:100
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)100
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。
五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。
カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。
カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。)
最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)120~200
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)151
質量(g)2400
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)259
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)1600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)100
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)213
質量(g)2800
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)283
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状リングレバー
使用地区寒冷地
パイプ長(mm)吐水:190
対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)200
高さ(mm)135
質量(g)2000
奥行(mm)275
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)270
高さ(mm)165
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)249
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード