カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
    • パイプ・ジャバラ(17)
    • その他浴室部品(1)
  • 住設機器(1)
    • 給湯器用部材(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • ノーリツ(1,630)
  • カクダイ(20)
  • パロマ(75)
  • リンナイ(543)
  • アイセン(1)
  • パーパス(27)
  • リビラック(10)
  • リベロ(2)
  • カネヨ石鹸(1)
  • オンダ製作所(55)
  • ミヤコ(43)
  • INAX(LIXIL)(32)
  • 日本イトミック(27)
  • KVK(14)
  • 日本パワーファスニング(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • 未来工業(9)
  • 東洋アルチタイト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風呂釜」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヒートポンプ専用配管セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
バスLツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスLツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
バスZツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスZツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
Z形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)115
バスSツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスSツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
バスロングジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1組(2個)
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)145
バス段付ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス段付ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1組(2個)
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)99
バス三ツ山ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス三ツ山ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)81
バス二ツ山ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス二ツ山ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1組(2個)
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50はさみ込み厚さ(mm)0~10
バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)50はさみ込み厚さ(mm)0~10
シングルホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(40m)
翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
PCバス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCバス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
材質ポリプロピレン
アングル化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
給湯器などに使用します。
呼び13仕様共用形
バスロングジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バス段付ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス段付ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
5日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バス三ツ山ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス三ツ山ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1組(2個)
当日出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
PCバス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCバス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ポリプロピレン長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用内径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら