92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度曲がりのエルボ 呼び13
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

90度曲がりのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第三者機関認証登録品
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)27 呼び径13 寸法H(mm)39 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45度曲がりのエルボ 呼び13
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
949 税込1,044
当日出荷

45度の曲がりのエルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継手 接続ねじ種類Rc
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

90度曲がりのエルボ 呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

仕様呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)27 寸法H(mm)40 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

配管の曲がり部分に使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
959 税込1,055
翌日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様金具の付替えで上型・横型両対応 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質青銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
799 税込879
翌日出荷

袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
899 税込989
翌日出荷

VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
839 税込923
翌日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び13
1個
639 税込703
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
839 税込923
翌日出荷