52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パッキン付
材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
779 税込857
当日出荷


1個
419 税込461
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

仕様袋ナット回転式パッキン付 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

PT3360 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷

袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
599 税込659
当日出荷

呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
369 税込406
当日出荷

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
469 税込516
当日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
989 税込1,088
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
899 税込989
当日出荷

材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PT333-13 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング水栓
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

壁を貫通させて使用します
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター 材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
579 税込637
翌日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)500 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)500 材質(パイプ)黄銅
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)