カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5)
- M&H(2)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- 横河電機(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- サンエス(25)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- ノーブランド(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- Wera(6)
- TRUSCO(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- アクト(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(5)
- ケニス(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
「PH9」の検索結果
特価

断熱ドレンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991本翌日出荷【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。用途エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続材質PE、発砲PE、エラストマー樹脂全長(m)1適合サイズ(mm)口元16
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥459税込¥5051個翌日出荷【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)76
流し排水栓フタセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
流し排水栓フタセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷流し排水栓と菊割れとフタのセット仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
流し排水栓フタセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個欠品中フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の菊割れフタ材質EPDM使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)81
流し排水栓フタセット(ミニサイズ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個翌日出荷SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック