カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(453)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(1,571)
  • ホンダ(1,539)
  • BIGM(丸山製作所)(765)
  • BMW(685)
  • Kawasaki(557)
  • 大阪魂(383)
  • マキテック(266)
  • SMC(263)
  • MAZDA(マツダ)(211)
  • オザック精工(173)
  • エスコ(152)
  • KTM(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • ミツビシ(88)
  • Triumph(85)
  • TRUSCO(77)
  • RS PRO(72)
  • 廣杉計器(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T13」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻ベンリーカンオスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンオスアダSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
当日出荷
用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
巻ベンリーカンメスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンメスアダSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
当日出荷
用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2めねじ、おねじ
巻ベンリーカンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用ナット
ガイド付袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ガイド付袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途巻きベンリーカンT13用
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1個
翌日出荷
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用呼び20付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)20.4呼び径20ねじサイズG3/4メネジ
巻ベンリーカン用異径ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用異径ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
5日以内出荷
用途T13用呼び20付属品パッキン穴径(Φmm)16.3呼び径20ねじサイズG3/4メネジ
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
479税込527
1個
翌々日出荷
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用呼び13付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13ねじサイズG1/2メネジ
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
巻ベンリーカンオスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンオスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
359税込395
1個
翌々日出荷
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水定格流量(L/min)5取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%(ホース)シルバーホース長さ(m)1.6
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌日出荷から翌々日出荷
付属品ナット2個・パッキン2枚付き
アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1巻(100m)
翌々日出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径13A外径(Φmm)17長さ(m)100管厚2.7mm最高使用温度(℃)95呼び径(A)13A
サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(レイニー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)付属品定流量弁付(約4L/min)取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1巻(10m)
翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1巻(10m)
翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から43日以内出荷
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水取付け方法台付
自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(発電仕様)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
巻ベンリーカンツバ出し機 SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途T13巻ベンリーカン専用適合T13巻ベンリーカン専用
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキタイプロング取付穴径(Φmm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)35~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
巻ベンリーカンツバ出し機 SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
巻ベンリーカンのツバ出し機です。 SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。 呼び13用。
用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
ステンレスフレキナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスフレキナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。
呼び20材質SUS304呼び径20めねじサイズG3/4穴径(mm)20.4ねじサイズG3/4
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
ミニセラ水栓カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ水栓カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅タイプ袋ナット回転式
多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続仕様ネジ部先端ローレット加工材質黄銅形状多角穴ザルボ種類ねじ込み継手寸法D(mm)12表面処理ネジ部先端ローレット加工接続ねじ種類Rp×PJ
...