流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
欠品中
屋外用水栓のホース接続部用
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37
適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。
ねじサイズG1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓
取付ねじG1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)170
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質黄銅
ホース長さ(m)1.6
仕様アダプター無しタイプ
材質塩化ビニル樹脂
取付ネジ径G1/2
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。
材質SUS304
めねじサイズG1/2
穴径(mm)17
ねじサイズG1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
ねじサイズG1/2
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。
肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。
アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。
くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。
ご購入より1年間の保証付き。
最高使用温度:60度
シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。
取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。
材質ABS樹脂
保証期間ご購入より1年間
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2071-75
ねじサイズ取り付け:G1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとして
ねじ径G1 1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとして
ねじ径G1 1/2
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅
呼び13
取付ねじサイズG1/2
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
【手元でストップ】
手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約40%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)176
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ホース長さ(m)1.8
付属品シャワーアダプター5個
材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして
色シルバー
質量(g)9.5 (g)
適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2
最高使用温度(℃)60
入数1
使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅
呼び13
取付ねじサイズG1/2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ