バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
偏心分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
偏心管から分岐をさせることができます。
シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2