散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13直径(Φmm)16.5(ホース接続部)JIS規格JISねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
自動接手横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から5日以内出荷
自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から9日以内出荷
ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプが上向きなのでスペース広々
水抜クロス分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
キャップナットを外せば両方へ同時に送水可能
散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から7日以内出荷
カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から6日以内出荷
ホース接続用の水栓。
水抜クロス分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
キャップナットを外せば両方へ同時に送水できます。
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様ナット、フレキ、節水タイプ洗髪用取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所対辺(mm)(ロックナット)36使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)32
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキ取付穴径(Φmm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水ホース長さ(m)1
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール切替シャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。
適合場所キッチン仕様パイプ:ひろびろパイプ付属品お掃除リング材質(本体)セラピカ樹脂レバーの種類落水レバー +eco使用(節湯)取付穴径(Φmm)35~39取付け方法ボルト式取付穴径(mm)35~39
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39