26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として 厚さ(mm)最大25~最小5 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36-40 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。 オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。 取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具) 水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。
用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)取付ナット:13
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ 取付穴径(Φmm)36~38
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K4770NJK-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)35
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)35
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K4770NJK-2T-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)37~40
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として マットブラック 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ