カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • エスコ(46)
  • カクダイ(28)
  • GAONA(ガオナ)(23)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • KTC(15)
  • TOTO(12)
  • アイエス工業所(10)
  • オンダ製作所(9)
  • ミナミサワ(9)
  • マックス(9)
  • オーエッチ工業(8)
  • 兼工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-002」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。
トラスコ品番168-3333材質青銅高さ(mm)110奥行(mm)85呼び径(mm)13(PJ1/2)取付ねじPJ1/2
FB洗濯機用送り座水栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
万能ホームレバー水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームレバー水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から翌日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1台
予約販売
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として適合場所洗濯機用使用地区一般地取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。 触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200パイプ長(mm)170取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,288税込4,717
1台
翌々日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,598税込9,458
1台
予約販売
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
予約販売
厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13ねじサイズPJ1/2使用地区寒冷地
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
100日以内出荷
マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2
偏心分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2
ベンリー横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2パイプ長(mm)300
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池(単3×2本)適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)感知距離(mm)センサー:約10~90検知時間(秒)(間隔)0.5以内呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:PJ1/2
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
ソーラ4バルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソーラ4バルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地
ソーラ4バルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソーラ4バルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)151質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)259適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)107高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)107高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23接続ねじ配管:PJ1/2
洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
厨房用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
予約販売
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
化粧バルブ[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブ[共用形]SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
規格JISめねじサイズRc1/2おねじサイズPJ1/2