水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
水栓取付調節パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
用途水栓取付け角度の調節用適合呼び13水栓用材質NBR
自在水栓取替パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ有主なワーク大面材、パーツ
上部分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
分岐上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。