シャワ掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
仕様ビス止め式ビス付き材質亜鉛ダイカスト色メッキ取付方式ビス止め角度調節×
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
吸盤式シャワーフックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。
吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用材質ABS樹脂色ホワイト取付方式吸盤式角度調節○
PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
吸盤シャワーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。
高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。
平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
用途バスルーム用材質ABS樹脂色メッキ取付方式吸盤式角度調節×
吸盤式シャワーフックSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。
真空吸盤仕様。
水栓差込口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
シャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
マグネットシャワーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
ラセンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2材質ステンレス
ラセンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
ホース長さ(m)1.6仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレス取付ネジ径G1/2
シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC・ABS止水スイッチなし水流切替×
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他色メッキ取付ネジ径G1/2
低水圧用マッサージシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
シャワーヘッド(レイニーメタリック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付付属品シャワーヘッドアダプターセット2材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
プラチナシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)欠品中
ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキ取付ネジ径G1/2
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ホース長さ(m)2付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
節水シャワーセット(レイニーベーシック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。
ホース長さ(m)1.6トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570
節水ストップシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
0.3mmの極細ストレート水流
ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。
シャワホース:1.6M
シャワアダプターセット3付
本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。
シャワーのあたる範囲は直径20cm
材質ABS色シルバーホース長さ(m)1.8止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ボディケアシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。
メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。
シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。
ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。
シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。
取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。
コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
ボディケアシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。
メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。
シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。
ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。
シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。
取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。
コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
アダプター付き。
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
ミストシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げますレバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果がありますミストストップ洗顔の3つの効果 1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)
用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。
「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。
他メーカー対応アダプター2個付き。
節水ストップシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
色マットホワイトトラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
プラチナシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
メッキ加工のスタイリッシュなホース。
ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール
節水ストップシャワーヘッド(レイニー)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付付属品シャワーヘッドアダプターセット2材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様節水、極細ストレート水流付属品シャワーヘッドアダプターセット3材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
低水圧用マッサージシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質PVC・ABS
DADADASANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます3つのボールを搭載したコアンダシステム水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します2つの水流モードを搭載しています1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流しますCD、Cの2色展開です
用途未体験の刺激と贅沢な癒し材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼種類ボディケアシャワーヘッド寸法(cm)約80×21.1×16.1
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付材質ポリアセタール
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)2付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイト
FBミストシャワー(mitos)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌日出荷
【シャワーで始めるスキンケア】
きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。
mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。
よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。
【ウルトラファインバブルミスト洗顔】
ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1!
6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。
ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか?
【ふんわりやさしい水圧】
ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。
【乾燥を防ぐ】
洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。
ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。
本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。
人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。
【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか?
このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。
節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイト
FBシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
ミストストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ミストシャワーで毛穴の汚れをしっかり洗い流します。
水圧は手洗いの1/2、水温は洗顔に適した人肌温度
ミスト水流・ノーマル水流を手元で切替可能節水効果45%
シャワヘッドアダプター付
ストップボタン付、ワンプッシュでシャワーをストップ。
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)