カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(103)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1,583)
  • メディアカバーマーケット(334)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](303)
  • brembo(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(100)
  • AFAM(アファム)(97)
  • MAD MAX(マッドマックス)(89)
  • StarTech.com(83)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • イチネンTASCO(79)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(76)
  • エスコ(66)
  • サンドビック(59)
  • R&G RACING PRODUCTS(53)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(51)
  • TRUSCO(49)
  • イスカル(46)
  • ベビーフェイス(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r13」の検索結果

関連キーワード
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格および同等品に適合。
    適合JISおよび同等品に適合。
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061ねじサイズG1/2
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
    用途キッチン用仕様泡沫吐水、節水、クリック適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • ストレート分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレート分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
    種別ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
    用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
    用途ソーラー用仕様節水JIS規格JIS B 2061
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
    仕様共用形 アングル型JIS規格JIS B 2061
  • D式ストレート分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    キャップナットを外せば、両方同時に送水できます。ハンドルを締めると分岐側も同時に止水します
    JIS規格JIS B 2061
  • D式ストレート分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    キャップナットを外せば両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側は止水しません。
    JIS規格JIS B 2061
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:有形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合耐熱ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    室内の給水・給湯配管システムなどで使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-6最高使用温度(℃)95
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
    用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
    材質ポリプロピレン
  • ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ビニールプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
  • ステンレスプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    仕様のり付厚さ(mm)1
  • 化粧プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧プラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
    材質黄銅
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管等固定用のバンド
    材質鉄
  • 座付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
    材質黄銅形状エルボ種類アルミックス用ワンタッチ継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-711接続ねじ種類Rc
  • 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅穴径A(Φmm)22
  • ボードプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボードプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
    材質ポリアセタール形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類R
  • 幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広タイプの給水栓用の座金
    適合呼び13水栓用材質黄銅穴径(Φmm)22
  • パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプカバーエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で美しい仕上がりです。
    用途配管のカバーとして。
  • アルミプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
    材質アルミダイカスト形状プラグ種類ねじ込み継手
  • 止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓ブラケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
    材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
  • パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管の外径に密着するので防虫効果があります。
    用途裏面接着テープ付。材質:EPDM
  • ウォールコーナー用スペーサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ウォールコーナー用スペーサー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    R58-3W-13(ウォールコーナー)用スペーサーです。段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    適合R58-3W-13(ウォールコーナー)材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • 化粧プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧プラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用材質黄銅
  • バンド式パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バンド式パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
  • ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    翌日出荷
    追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
    用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
  • 水栓プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓プラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    不要な配管を外した後の配管の止水用
    材質黄銅
  • 給水栓上部(左ネジ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部(左ネジ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
    材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
  • 偏心管用送り座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管用送り座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅
  • PC割座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC割座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    欠品中
    仕様T10-13用材質ABS樹脂外径×穴径(Φmm)46.5×14.5