カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3,047)
- 農業・園芸資材(206)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
- 作業工具(17)
- 日用品(14)
- 住設機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- テープ(5)
- 建築金物(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(6)
- Kawasaki(8,671)
- サンドビック(2,104)
- メディアカバーマーケット(1,557)
- TKG(970)
- 雅(803)
- MAD MAX(マッドマックス)(668)
- OHSATO(大里)(654)
- StarTech.com(625)
- TESA[測定用品](604)
- SAMTEC(564)
- PMC(534)
- BIGM(丸山製作所)(500)
- SARAYA(サラヤ)(465)
- 岩崎電気(461)
- コクヨ(420)
- リスパック(367)
- SANDVIK(322)
- ホンダ(321)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
グリーン購入法適合(25)
「sa」の検索結果
特価

バスポンプフィルター(取替用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム寸法(mm)Φ50×10
切替スイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20
洗濯機排水トラップエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
塩ビパイプ接着剤
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個欠品中塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。用途塩ビパイプの接着剤として。容量(g)100危険物の類別非危険物特性速乾
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
防臭ワン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
差込排水ガード
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
流し排水栓ホース(差込式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷流しの排水ホース差込接続タイプ。用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
ロータンクゴムフロート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
...