1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様給水管/V22J-62-13×75
種別共用型、ナットなし
寸法A(mm)30
寸法B(mm)54
寸法C(mm)94
寸法Z(mm)R1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質鉄
アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13
仕様共用型、ナットなし
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途止水栓用
寸法A(mm)15
材質ステンレス
呼び13
1個
¥179
税込¥197
欠品中
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75
接続方式ねじ込み式
最高使用温度(℃)60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
ハンドルのない止水栓用(正方形)。折りたたみ式
材質鉄
長さ(cm)伸ばして、48
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付
高さ(mm)18
適合パイプ径(Φmm)13
ねじサイズG1/2
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
マットブラックの止水栓本体です。
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
呼び13
仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
用途止水栓用の座金として
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質鉄
長さ(cm)80
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。
かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途床や壁の貫通部隠しとして。
幅(mm)60
高さ(mm)15
質量(g)500
奥行(mm)60
呼び径13
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
ハンドルのない止水栓用(長方形)。折りたたみ式
材質鉄
長さ(cm)伸ばして、48
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ