用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
材質(パイプ)黄銅
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用
材質NBR
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
取付ねじW30山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用
温度範囲(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用
形状U管
長さ(mm)140
呼び径32
パイプ形状U管
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状U管
呼び径25
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
吐水口PA20J-60X-16
商品タイプ横形
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16
長さ(mm)300
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)300
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質(フタ)ステンレス
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式
材質ステンレス
寸法H(mm)27
縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)ポリプロピレン
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥10,090
税込¥11,099
翌々日出荷
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質黄銅
材質(フタ)ステンレス
VP、VUパイプ兼用。接着式
付属品ネットパッキン
材質黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)32
縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(網)SUS 304
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
寸法D(mm)73
寸法d1(mm)64
寸法d2(mm)77
寸法d3(mm)83
寸法H2(mm)90
関連キーワード
1
2
次へ