カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 農業・園芸資材(4)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(20)
  • PISCO(ピスコ)(862)
  • SMC(645)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(537)
  • 三菱マテリアル(501)
  • ダイヤトレンド(460)
  • 伊東電機(333)
  • SAMTEC(287)
  • Panasonic(パナソニック)(258)
  • YAMAHA(ヤマハ)(214)
  • エスコ(191)
  • イトーキ(161)
  • ミヤコ(127)
  • カクダイ(117)
  • 未来工業(102)
  • アズワン(90)
  • カナフジ電工(85)
  • ホンダ(81)
  • IDEC(和泉電気)(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
ツバ広洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広洗濯機排水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
予約販売
VP・VUパイプ兼用
付属品ビス材質黄銅
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス
角型ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)角型ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂ホース長さ(m)0.5ホース長さ(mm)500特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
兼用角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅材質(網)SUS 304
ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用ふたはオーリング式
材質ステンレス寸法H(mm)27
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用
用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質黄銅材質(フタ)ステンレス
PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
掃除流し用排水アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除流し用排水アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
VP・VU65用の掃除口アダプター。
仕様VP・VU65用掃除口アダプター。床・壁兼用。
給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
839税込923
1個
翌日出荷
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
VP、VUパイプ兼用接着式
付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用接着式
付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
屋外水栓パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)屋外水栓パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
水はね防止マット、40VU・VP 兼用目皿付属。
材質レジンコンクリート
PCユニット取出しソケットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
給水栓用チーズカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用チーズカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
翌々日出荷
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小型通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用
PC異径座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式、。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂
給水栓用チーズカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用チーズカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
関連キーワード
vp 蓋特集