フラット型ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
VP、VU100パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)14本体質量(g)350高さ(cm)22奥行き(cm)2.5
防虫排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
兼用角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用ふたはオーリング式
角型ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅寸法H(mm)25
兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25