「vp管 部品」の検索結果
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式
材質本体/黄銅網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス
寸法H(mm)25
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや
虫などの発生を防ぐ事ができます。
排水管側はVPパイプ専用になります。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用
材質ABS樹脂
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用
材質ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70
仕様裏面接着テープ付
材質EPDM