カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(94)
    • 塩ビ継手(13)
  • 農業・園芸資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(21)
  • Aron(アロン化成)(22)
  • セキスイ(67)
  • 東栄管機(121)
  • カクダイ(136)
  • 前澤化成工業(113)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • ミヤコ(148)
  • ナンシン(16)
  • ニッサン(368)
  • Festo(276)
  • フジキン(230)
  • YAMAHA(ヤマハ)(178)
  • NSK(日本精工)(173)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • アウス(83)
  • シーシーアイ(80)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類ニップル(1)
呼び径(A)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 100(5)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所洗面所
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フラット型ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
用途掃除口として材質ステンレス鋼
ツバ広洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広洗濯機排水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用
付属品ビス材質黄銅
角型ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)角型ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小型通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
兼用角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用
用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅材質(網)SUS 304
ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用ふたはオーリング式
材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質黄銅材質(フタ)ステンレス
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用接着式
付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
掃除流し用排水アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除流し用排水アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
VP・VU65用の掃除口アダプター。
仕様VP・VU65用掃除口アダプター。床・壁兼用。
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ユニットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
VP、VUパイプ兼用接着式
付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
屋外水栓パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)屋外水栓パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
水はね防止マット、40VU・VP 兼用目皿付属。
材質レジンコンクリート
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。
用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。一辺長さ(mm)640高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用材質ABS樹脂
浴室排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)浴室排水ユニットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
関連キーワード
vu管特集