ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
自動接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)欠品中
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
横形ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付最高使用温度(℃)120未満使用圧力(MPa)0.1~0.5材質SUS316最高使用圧力(MPa)0.5材質(玉)ステンレス
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PCソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
厨房用ベンリーパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
仕様袋ナット回転式付属品パッキン付材質青銅寸法L(mm)65ねじ径G13寸法Z(mm)G1/2ねじサイズG13
横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅
横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)25寸法A(mm)58ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格呼び13寸法C(mm)80呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地
PCチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
PCエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質青銅寸法L(mm)69ねじ径Rc13寸法Z(mm)Rc1/2パイプ径(Φmm)13
止水栓本体(ナットナシ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び径(mm)13仕様給水管/V22J-62-13×75種別共用型、ナットなし寸法A(mm)30寸法B(mm)54寸法C(mm)94寸法Z(mm)R1/2
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
第三者機関認証登録品
材質青銅寸法L(mm)72ねじ径R13寸法Z(mm)R1/2パイプ径(Φmm)13