材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)30
接続ねじ種類G(おねじ)
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)
材質黄銅
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
仕様袋ナット回転式、パッキン付
材質黄銅
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
PH84-32、PH84-38用
仕様G×Rネジ仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
接続PL60-50
仕様カップリング水栓・散水栓用
仕様ポリ玉付
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用
仕様パッキン付
材質黄銅
寸法B(mm)24
寸法z1(mm)G1/2
寸法z2(mm)G1/2
仕様袋ナット回転式
付属品パッキン付
材質青銅
寸法L(mm)65
ねじ径G13
寸法Z(mm)G1/2
ねじサイズG13
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)25
寸法A(mm)58
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
呼び13
寸法C(mm)80
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続Rc×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
第三者機関認証登録品
材質青銅
寸法L(mm)72
ねじ径R13
寸法Z(mm)R1/2
パイプ径(Φmm)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
呼び径(mm)13
仕様給水管/V22J-62-13×75
種別共用型、ナットなし
寸法A(mm)30
寸法B(mm)54
寸法C(mm)94
寸法Z(mm)R1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)60
材質(パイプ)黄銅
寸法z(mm)G1/2
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
材質青銅
寸法L(mm)69
ねじ径Rc13
寸法Z(mm)Rc1/2
パイプ径(Φmm)13
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード