「コンタクトマイク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33
付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1
電源乾電池(006P-9V)
本体質量(g)120
出力インピーダンス(Ω)6
周波数帯域(kHz)40~20
消費電力(mA)約1.9
電圧増幅度(dB)40
入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25
付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1
電源乾電池(006P-9V)
本体質量(g)190
出力インピーダンス(Ω)107
周波数帯域(kHz)20~20
消費電力(mA)約2.6
電圧増幅度(dB)60
入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード