仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097
アズワン品番67-4829-63
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
関連キーワード