SPG

SPGのページです。SPGは、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 株式会社SPG(エスピージー)
所在地 628-11 Gojan-dong,Namdong-gu,Incheon 405-310,Korea
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.045 定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) シャフト衝撃強度軽衝撃荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)