RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.42
起動トルク(N・m)0.18
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.93
起動トルク(N・m)0.4
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.76
起動トルク(N・m)0.04
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.53
起動トルク(N・m)0.55
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.42
起動トルク(N・m)0.18
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.12
起動トルク(N・m)0.075
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.6
起動トルク(N・m)0.11
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.12
起動トルク(N・m)0.075
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.93
起動トルク(N・m)0.4
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.76
起動トルク(N・m)0.04
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.6
起動トルク(N・m)0.11
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.53
起動トルク(N・m)0.55
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.6
起動トルク(N・m)0.16
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.76
起動トルク(N・m)0.045
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.42
起動トルク(N・m)0.3
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.12
起動トルク(N・m)0.08
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.45
起動トルク(N・m)0.604
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2
起動トルク(N・m)0.175
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.87
起動トルク(N・m)0.32
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.35
起動トルク(N・m)0.1
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1
起動トルク(N・m)0.05
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.97
起動トルク(N・m)0.604
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード