「伸縮計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。 ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。 手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。 サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚 アズワン品番68-4069-49
1式
149,800 税込164,780
48日以内出荷