カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(61)
- ねじ・ボルト・釘/素材(42)
- 自動車用品(216,641)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(23)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- タイガースポリマー
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
バイオマスマーク認定(1)
サービス分類
- オーダー・加工(29)
商品レビュー
- 以上(2,449)
- 以上(2,581)
- 以上(2,598)
- 以上(2,616)
価格
- 1,500円以下(53,458)
- 1,500-10,000円(81,251)
- 10,000-50,000円(67,665)
- 50,000-100,000円(22,577)
- 100,000円以上(12,334)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
タイパワーホースWS型
タイガースポリマー(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥89~税込¥98~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
シリコーン スポンジゴム
タイガースポリマー¥289~税込¥318~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
導電性ゴムシート CEP-2
タイガースポリマー(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
CR布入りゴムシート
タイガースポリマー¥179~税込¥197~1枚7日以内出荷から10日以内出荷布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。色黒
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥149~税込¥164~1枚7日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
【オーダー】CRゴム65°黒
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥829税込¥9121枚3日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20色黒伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジ35°赤
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,909税込¥2,1001枚3日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20色赤伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。材質オレフィン系樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
...