絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー

    【オーダー】難燃CRゴム 黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,118税込1,230
    1枚
    3日以内出荷
    難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
    用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WS型

    タイガースポリマー
    3,829税込4,212
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下使用流体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム65°白

    タイガースポリマー
    891税込980
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84サービス分類オーダー・加工
  • エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ E640K

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
  • シリコンゴム角紐 タイガースポリマー

    シリコンゴム角紐

    タイガースポリマー
    819税込901
    1巻(3m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) タイガースポリマー

    駒込用乳豆(スポイト用乳豆)

    タイガースポリマー
    89税込98
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
    材質シリコン
  • 極薄シリコンシート タイガースポリマー

    極薄シリコンシート

    タイガースポリマー
    72,980税込80,278
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
    長さ(m)10幅(mm)500硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
  • 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース 静電W型

    タイガースポリマー
    4,857税込5,343
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25、32、38、50、60、65、75機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン50°

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,531税込1,684
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
  • 導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート ECC-8

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
  • クリスタルホースE型 タイガースポリマー

    クリスタルホースE型

    タイガースポリマー
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • シリコンゴムシート タイガースポリマー

    シリコンゴムシート

    タイガースポリマー
    1,598税込1,758
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム栓 タイガースポリマー

    シリコンゴム栓

    タイガースポリマー
    99税込109
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
  • タイナノチューブ タイガースポリマー

    タイナノチューブ

    タイガースポリマー
    9,198税込10,118
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
    比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
  • 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース GL-ST型

    タイガースポリマー
    3,600税込3,960
    1本
    3日以内出荷
    タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホースSF型

    タイガースポリマー
    6,486税込7,135
    1本
    3日以内出荷
    フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
    用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。長さ(m)1~50流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)25、38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,929税込6,522
    1本
    3日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、静電気帯電防止流体水 / 粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WR型

    タイガースポリマー
    8,500税込9,350
    1本
    3日以内出荷
    許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。長さ(m)1~50特性耐圧流体水 / モルタル・セメントミルク商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油サービス分類オーダー・加工
  • フッ素ゴムスポンジシート タイガースポリマー

    フッ素ゴムスポンジシート

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディルチューブ タイガースポリマー

    メディルチューブ

    タイガースポリマー
    6,898税込7,588
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ タイガースポリマー

    ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ

    タイガースポリマー
    999税込1,099
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
  • タイエコライトWT型 タイガースポリマー

    タイエコライトWT型

    タイガースポリマー
    139,800税込153,780
    1セット(5本)
    23日以内出荷
    脱塩ビ
    用途一般吸排水用のサクション用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.1(20℃)
  • タイエコライトFF型 タイガースポリマー

    タイエコライトFF型

    タイガースポリマー
    129,800税込142,780
    1セット(5本)
    23日以内出荷
    脱塩ビ
    用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用 農業・土木工事等の吸・排水用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
  • クリスタルホース耐油F型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐油F型

    タイガースポリマー
    98,980税込108,878
    1本
    23日以内出荷
    耐油
    用途鉱油、動植物油、アルコールなどの搬送使用温度範囲(℃)-10~50
  • タイパワーホース耐油WS型 タイガースポリマー

    タイパワーホース耐油WS型

    タイガースポリマー
    49,980税込54,978
    1本
    23日以内出荷
    耐油・耐圧
    用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5(20℃)
  • クリスタルホース耐摩E型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐摩E型

    タイガースポリマー
    199,800税込219,780
    1本
    31日以内出荷
    耐摩・アース線入り
    用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用材質樹脂(ホース内面)透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
  • クリスタルホース耐摩W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐摩W型

    タイガースポリマー
    95,980税込105,578
    1本
    23日以内出荷
    耐摩・静電防止
    用途造船所、製鉄所等での砂利、スラリー鉱石、サンドブラストの吸圧送用 焼却灰の回収用 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
  • 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース GL-E型

    タイガースポリマー
    4,286税込4,715
    1本
    3日以内出荷
    ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    4,343税込4,777
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(圧縮空気を除く)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース E型

    タイガースポリマー
    6,786税込7,465
    1本
    3日以内出荷
    アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
    用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • タイパワーホース WR型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホース WR型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
  • タイパワーホース WR型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホース WR型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
  • タイパワーホースWS型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイパワーホースWS型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • 特殊FRゴム板 〈Hs80〉 タイガースポリマー

    特殊FRゴム板 〈Hs80〉

    タイガースポリマー
    91,980税込101,178
    1巻(2m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSMゴムシート タイガースポリマー

    CSMゴムシート

    タイガースポリマー
    92,980税込102,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴム 白並板 タイガースポリマー

    天然ゴム 白並板

    タイガースポリマー
    83,980税込92,378
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白EPT板(M)〈Hs65〉 タイガースポリマー

    白EPT板(M)〈Hs65〉

    タイガースポリマー
    56,980税込62,678
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応