カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • 象印マホービン(1)
  • タイガー魔法瓶(10)
  • タイガーグラス(18)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(38)
  • タイガークラウン(20)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(15)
  • AFAM(アファム)(14)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • brembo(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • DID(2)
  • K&N(2)
  • PMC(2)
  • トラモンティーナ(2)
  • Tiger Hotel(2)
  • サンタイガー(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 色ブラック(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイガー 部品」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム テープ付タイガースポリマー(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
シリコーン スポンジゴム タイガースポリマーシリコーン スポンジゴムタイガースポリマー
289税込318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
シリコンゴムシート 硬度70テープ付 タイガースポリマーシリコンゴムシート 硬度70テープ付タイガースポリマー(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマーシリコンゴムシート 硬度70タイガースポリマー(2件のレビュー)
239税込263特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー【オーダー】難燃CRゴム 黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,118税込1,230
1枚
予約販売
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー【オーダー】シリコンゴム50°乳白色タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,143税込1,257
1枚
3日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー【オーダー】シリコンゴム70°グレータイガースポリマー(1件のレビュー)
1,143税込1,257
1枚
4日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー【オーダー】シリコンスポンジ35°赤タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,909税込2,100
1枚
3日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型タイガースポリマー
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用・特に住宅用部品として適しております。ブラック長さ(m)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら