36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷

GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

TAIMA-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 長さ(m)1~30 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
4,157 税込4,573
3日以内出荷

GL-ST 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,129 税込3,442
3日以内出荷

GL-E 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150 サービス分類オーダー・加工
1本
3,714 税込4,085
3日以内出荷

材質PVC 長さ(m)20 ピッチ(mm)20 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)303 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)316.4 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)310 呼び径(Φmm)300 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

TAIYU-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(圧縮空気を除く) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
3,771 税込4,148
3日以内出荷

F-3 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 機能デリバリー、サクション 使用流体 呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200 特性バキューム/透明性/圧送 サービス分類オーダー・加工
1本
2,471 税込2,718
3日以内出荷

WA 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー カスタマイズ可
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、静電気帯電防止 流体水 / 粉体 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
5,014 税込5,515
3日以内出荷

E 【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気帯電防止 流体粉体 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
5,586 税込6,145
3日以内出荷

SYOKUHIN-F 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー カスタマイズ可
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。 長さ(m)1~50 流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)025,038,050 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品 サービス分類オーダー・加工
1本
5,343 税込5,877
3日以内出荷

TiPOWER-WS 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー カスタマイズ可
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下 使用流体 呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200 特性バキューム/透明性/圧送 サービス分類オーダー・加工
1本
3,329 税込3,662
3日以内出荷

TiPOWER-WR 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー カスタマイズ可
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水 / モルタル・セメントミルク 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
7,400 税込8,140
3日以内出荷

SEIDEN-W 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー カスタマイズ可
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気帯電防止 流体粉体 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
4,014 税込4,415
3日以内出荷

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m)5 材質オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 特性耐熱/バキューム/圧送 使用温度範囲(℃)-20~400
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。 ブラック 長さ(m)5
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース AP型
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。 材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~130 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,541 税込8,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ホワイト 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。 長さ(m)5 使用温度範囲0~130℃
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型PAL
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。) 定尺(m)5 連続使用温度(℃)130以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ダークブラウン 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホースV型
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。 長さ(m)5 使用温度範囲-20~250℃
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)