「フレキ 125」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。
軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。
天井吸排換気ダクト用。
長さ(m)5
使用温度範囲0~130℃
材質合成ゴム(EPDM)
色ダークブラウン
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ホワイト
定尺(m)5
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)5
使用温度範囲-20~250℃
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5
材質オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。
定尺(m)5
連続使用温度(℃)250以下
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)
定尺(m)5
連続使用温度(℃)130以下
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ダークブラウン
定尺(m)5
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。
定尺(m)2
連続使用温度(℃)400以下
材質合成ゴム(EPDM)
色白
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
色白
使用温度範囲(℃)-20~180
特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。
色ブラック
定尺(m)5
長さ(m)5
材質ラミネートアルミ箔
色銀
使用温度範囲(℃)-20~130
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。
材質耐油性軟質PVC、硬質PVC
使用流体潤滑油・切削油等
特性耐油
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集散機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れます。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。
鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。
木端・紙片・籾殻物等の輸送。
熱風送排気用。
耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
長さ(m)1~30
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード