カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(8)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 十川ゴム(1)
  • エアロフレックス(5)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(109)
  • RS PRO(79)
  • タクミナ(35)
  • ミヤコ(35)
  • タカギ(30)
  • リビラック(22)
  • カクダイ(20)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • アクアシステム(13)
  • 共立機巧(12)
  • CEJN(セイン)(12)
  • エレポン化工機(10)
  • 東洋アルチタイト(9)
  • I-VALUE(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM ホース」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型タイガースポリマー
4,157税込4,573
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型タイガースポリマー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
クリスタルホース WA型 タイガースポリマークリスタルホース WA型タイガースポリマー
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型タイガースポリマー(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ E640Kタイガースポリマー(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415使用推奨温度範囲(℃)-50~130引張強度(MPa)6.7
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら