カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
    • クロロプレンゴム(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(6)
  • アキツ(51)
  • ノーブランド(73)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 大阪魂(1)
  • 十川ゴム(2)
  • 篠田ゴム(4)
  • コクゴ(10)
  • ノブカワ(1)
  • SMC(43)
  • ラクテム(35)
  • ヤマダコーポレーション(30)
  • イマオコーポレーション(19)
  • エスコ(19)
  • 入間川ゴム(13)
  • 大塔テック(12)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • アクアシステム(8)
  • 日栄インテック(7)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 100~10000(1)
  • 100~20000(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crゴム」の検索結果

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シートタイガースポリマー
119税込131
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シートタイガースポリマー(2件のレビュー)
89税込98
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
CR布入りゴムシート タイガースポリマーCR布入りゴムシートタイガースポリマー
179税込197特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート テープ付タイガースポリマー
149税込164
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
CR(クロロプレンゴム)シート 白 タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート 白タイガースポリマー(1件のレビュー)
139税込153
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.94
【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー【オーダー】難燃CRゴム 黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,118税込1,230
1枚
3日以内出荷
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー【オーダー】CRゴム60°白タイガースポリマー(1件のレビュー)
891税込980
1枚
3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~10000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6伸び(%)630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー【オーダー】CRゴム65°黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
829税込912
1枚
3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー導電性ゴムシート CEP-2タイガースポリマー(13件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
949税込1,044
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
ゴム特集