11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

タイガースポリマーNBR(ニトリルゴム)シート 白
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/730 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)9.8 硬さ(デュロメータA)65 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.84
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
89 税込98
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
119 税込131
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.94
1枚
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ECC-8 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー カスタマイズ可
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム グリーン 硬さタイプA・62 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h サービス分類オーダー・加工
1枚
1,017 税込1,119
3日以内出荷

TNKL7007 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷