設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状かまぼこ型
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)400
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
長さ(mm)400
幅(mm)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)60
長さ(mm)400
幅(mm)66
質量(g)250
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
関連キーワード