風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れていて割れづらいです。
用途立入禁止標示や車両、人の誘導。
幅(mm)360
差込口カットあり
屋外での使用に適した高重量仕様にすることができます。
用途トラフィックコーン・タワーポールのウエイトとして。
トラスコ品番249-8747
材質ゴム
幅(mm)465
高さ(mm)45
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード