11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途設備の鋭利な箇所に取り付け、安全対策として ブラック 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7772 形状はさみこみ型 質量(g)65 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)2 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2
1本
789 税込868
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途設備の鋭利な箇所に貼るだけで、ケガを未然に防ぐ保護材。 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7907 形状はさみこみ型 質量(kg)約1..65(外箱込み) 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)30 奥行(mm)11 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

形状はさみこみ型 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7906 質量(kg)約1..65(外箱込み) ライトグレー 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)30 奥行(mm)11 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2
1箱
7,998 税込8,798
当日出荷

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番821-9696 形状はさみこみ型 質量(g)35 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 奥行(mm)15 寸法(幅W×高さH)(mm)15×20 内幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
翌々日出荷

形状はさみこみ型 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7905 質量(kg)約1..65(外箱込み) ブラック 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)30 奥行(mm)11 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2
1箱
7,998 税込8,798
当日出荷

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状ウェーブ 厚さ(mm)0.8 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
1巻
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブ等のケガから守ります。テーブルの角やテレビ台の角などに、付属の両面テープで簡単に取り付けできます。クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげることができます。耐摩耗性に優れた素材ですので、表面が破れにくくちぎれにくくなっています。はさみやカッターナイフなどでカットできるので、取り付ける場所に合わせて使用することができます。ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
仕様●セット内容:本体、専用両面テープ●カラー:木目ライト●寸法[長×幅×高さ×厚]:約7×3.7×3.1×0.9cm●材質:NBR(発泡ゴム) 文字内容危険 アズワン品番65-6674-21
1パック(4個)
829 税込912
5日以内出荷