簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状ウェーブ
厚さ(mm)0.8
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
関連キーワード