指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。
材質NBR(発泡ゴム)
直径(Φcm)9.5
内径(Φcm)3.2
厚さ(cm)4
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
関連キーワード