水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!。厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。
用途すべりやすい場所の対策に。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×6000×13
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。
種別ノンスリップマット
材質PVC
幅(mm)900
厚さ(mm)8
長さ(m)6
表面メッシュ
厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。カッター、はさみ等で簡単にカットできます。
用途出入り口の汚れ落としに。すべりやすい箇所に。
材質PVC
厚さ(mm)13
スリップを未然に防止。足場の悪い地面で歩きやすくなります。全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。メッシュ構造で透水性に優れています。厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途滑りやすい場所に。水たまりを防止。工事現場などの足場の悪い場所に。重量物の衝撃緩和に。
材質PVC
幅(mm)900
厚さ(mm)8
長さ(m)1
表面メッシュ
関連キーワード